missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Sicherheits-Unterbauschrank Typ 90 für Abfallentsorgung UB-T-90E, Modell UB90.080.059.060.TR:0014, Hellgrau, PREMIUM

Artikelnummer. 30130835 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Hellgrau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30130835 Hellgrau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen

Artikelnummer. 30130835 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3911988939133

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Verwendung in Innenräumen

PREMIUM Modell Typ 90 Sicherheits-Unterbauschrank inklusive Entsorgungssystem und Abluftüberwachung.

Für sichere Anwendungen zur vorübergehenden Lagerung von Entsorgungsflüssigkeiten in Arbeitsbereichen

Funktion/Aufbau

  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
  • Einfache und komfortable Handhabung: Türstopper in jeder Position, selbstschließend im Brandfall
  • Benutzerfreundlich: Zugang zu allen Entsorgungsbehältern, 93° Öffnung der Flügeltür, leicht zu bedienende Schublade
  • Mobil: Rollen mit Sockel (optional erhältlich), einfaches Verschieben des Schranks
  • Belüftung: Integrierte Luftkanäle, anschlussfertig (DN 50) an eine technische Abluftanlage

Innenausstattung mit

  • 1 x Schubladen-Abfallbehälter STAWA-R mit Pos.-Platte inkl. 1 x Brandschutzdurchführung, Edelstahl
  • 2 x Kanister 20 L, Polyethylen (leitfähig)
  • 1 x Zubehör-Entsorgungssystem-Überwachungsset mit eingebautem Signalkasten
  • 1 x Abluftüberwachungseinheit

Zertifikate

  • Feuerbeständigkeit 90 Minuten
  • Typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • Konform gemäß DIN EN 16121/16122
  • CE-konform

Spezifikation

Innentiefe (metrisch) 482 mm
Abmessungen (T x B x H) 600 x 593 x 800 mm
Ausführung der Tür Scharniere rechts, Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorübergehende Lagerung von Entsorgungsflüssigkeiten in Arbeitsbereichen
Tragkraft 50 kg
Modell UB90.080.059.060.TR:0014
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 1
Einschubtyp Schublade
Oberflächenbeschichtung Leitfähig
Gewicht (angloamerikanisch) 340.61 lb.
Gewicht (metrisch) 154.5 kg
Innenbreite (metrisch) 470 mm
Farbe Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 23,62 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 31,50 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 702 mm
Material Stahlblech, Gips
Produkttyp Kombi-Sicherheitsschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 23,35 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.