missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Typ 90 Sicherheits-Unterschrank zur Entsorgung UB-T-90E, Modell UB90.060.110.2T:0014, Lichtgrau, BASIC

Artikelnummer. 30130852 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Hellgrau
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
30130852 Hellgrau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur zur Verwendung in Gebäuden

Artikelnummer. 30130852 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3652188938343

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur zur Verwendung in Gebäuden

BASIC Model Typ 90 Sicherheits-Unterschrank zur Aufbewahrung, inklusive Entsorgungssystem.

Für sichere Anwendungen zur vorübergehenden Lagerung von Entsorgungsflüssigkeiten in Arbeitsumgebungen

Funktion/Aufbau

  • Stabile Verarbeitung und Langzeitdauer: Korpus aus pulverbeschichtetem Metall;
  • Einfache Handhabung mit Komfort: Türen stoppen in jeder Position und schließen sich im Brandfall selbst
  • Benutzerfreundlich: Zugriff auf alle Entsorgungsbehälter, 93° Öffnen der Flügeltür, einfach zu bedienende Schubfach
  • Keine unbefugte Verwendung: Türen abschließbar mit Zylinderschließe und Verschlusszustandsanzeige (rot/gründe)
  • Fahrbar: Rollen mit Baseline (optional erhältlich), leichtes Verfahren des Schranks
  • Ventilation: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 50) an ein technisches Abzugssystem

Innenausstattung mit

  • 2 x Schubfach STAWA-R Entsorgung mit pos. Schild inkl. 3x Brandschutzdurchführung, aus VA-Stoff
  • 4 x Behältnis 10 l, Polyethylen (leitend)
  • 2 x Überwachungsset für Zubehör-Entsorgungssystem mit integrierter Signalbox

Zertifikate

  • Brandschutz 90 Minuten
  • Typgeprüft gemäß EN 14470-1
  • Konform gemäß DIN EN 16121/16122
  • CE-konform

Spezifikation

Innentiefe (metrisch) 452 mm
Abmessungen (T x B x H) 574 x 1102 x 600 mm
Ausführung der Tür Doppel, Flügel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorübergehende Lagerung von zu entsorgenden Flüssigkeiten in Arbeitsplätzen
Tragkraft 50 kg
Modell UB90.060.110.2T:0014
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 2
Einschubtyp Halter
Oberflächenbeschichtung Leitfähig
Gewicht (angloamerikanisch) 453.05 lb.
Gewicht (metrisch) 202.5 kg
Innenbreite (metrisch) 979 mm
Farbe Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 22,60 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 23,62 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 502 mm
Material Stahlblech, Gips
Produkttyp Kombi-Sicherheitsschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 43,38 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.