missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Sicherheitslagerschränke Typ 90
Schutz gegen Korrosion, kratz- und schlagfeste Oberfläche, reinigungsfreundlich.
Marke: asecos™ 3023500130269
Additional Details : Gewicht : 272.00000kg
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Platzsparende Falttür: geringer Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneter Tür
- Komfortabel und sicher: Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Spezifikation
1740 mm | |
Sicherheitsschrank | |
450 mm | |
Pulverbeschichtet glatt | |
616 x 596 x 1968 mm | |
520 x 450 x 1740 mm | |
615 mm | |
Gefaltet, Automatischer Verschluss | |
1 |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
520 mm | |
600 mm | |
313 kg | |
Hellgrau | |
1968 mm | |
S90.196.060.FDAC | |
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft gemäß EN 14470-1, DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert, CE konform |