Learn More
asecos™ type 90 Sicherheitsschrank S-PHOENIX Vol.2-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3011900130149
Additional Details : Gewicht : 410.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- Platzsparende Falttür: geringer Platzbedarf vor dem Schrank bei geöffneter Tür
- Komfortabel und sicher: Tür arretiert in der serienmäßigen Feststellanlage, sicheres Ein-/ Auslagern der Gebinde
- Immer geschlossen: serienmäßige Tür-Schließautomatik (TSA) löst nach ca. 60 Sekunden die arretierte Tür, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung
- Keine unbefugte Benutzung: Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfache Aufstellung: integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Serviceleistungen
Fünf Jahre
Spezifikation
1740 mm | |
6 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
520 mm | |
Stahl | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
524 x 1050 x 1742 mm | |
616 mm | |
Gefaltet | |
Keine | |
EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform |
Gehäuse: Hellgrau RAL 7035, Tür: Hellgrau RAL7035; Stahlblech RAL 7035 | |
Sicherheitsschrank | |
1050 mm | |
Pulverbeschichtet | |
1196 mm | |
535 kg | |
Grau | |
1968 mm | |
S90.196.120.FDAC | |
2 |