missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ S-PHOENIX Sicherheitslagerschrank Typ 90, Touchless-90, hellgrau
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3012000130133
Additional Details : Gewicht : 431.35919kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
- Mühelose Bedienung: Der Sensor erkennt eine Person innerhalb von ca. 2 Sekunden.
- Anwenderfreundlich und sicher: Nach der Erkennung öffnen sich die Falttüren automatisch innerhalb von ca. 5Sekunden. Der Sensor erkennt die Person während des Betriebs und hält die Falttüren offen.
- Immer geschlossen: Wenn die Person den sensorgesteuerten Erfassungsbereich verlässt, schließen die Falttüren nach ca. 30 Sekunden automatisch.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
1742 mm | |
Sicherheitsschrank | |
1050 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
1196 mm | |
479,50 kg | |
Hellgrau | |
616 mm | |
Gefaltet, Automatischer Türöffner | |
3 | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, CE-konform |
3 Wannenböden, 1 Lochblecheinsatz (390 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
524 mm | |
Stahl | |
616 x 1196 x 1968 mm | |
524 x 1050 x 1742 mm | |
Wannenboden | |
1968 mm | |
S90.196.120.FDAO | |
2 |