missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-PHOENIX-90
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Marke: asecos™ 3023300230267
Additional Details : Gewicht : 291.56851kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Platzsparende Falttür: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneter Tür
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Tür mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
1742 mm | |
Sicherheitsschrank | |
450 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
596 mm | |
616 x 596 x 1968 mm | |
524 x 450 x 1742 mm | |
616 mm | |
Gefaltet, Mit Scharnier links | |
1 |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
524 mm | |
Stahl | |
Feststellanlage bei geöffneter Tür | |
299,00 kg | |
Warngelb | |
1968 mm | |
S90.196.060.FDAS | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |