missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

asecos™ Typ 90 Sicherheitsschrank S-PEGASUS-90

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen. Robust und langlebig

Marke:  asecos™ 30707-002-30168

Additional Details : Gewicht : 351.70920kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15965926

  • 5590.00 CHF / 1 Stück


Voraussichtliches Versanddatum: 25-01-2022
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Nur für Verwendung in Innenräumen


Beschreibung

Beschreibung

  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
  • Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich) 
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation

Spezifikation

Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform
616 mm
Einhand-Öffnungsmechanismus
616 x 1196 x 1298 mm
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
1072 mm
2
367,00 kg
1050 mm
Stahl
3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
524 mm
524 x 1050 x 1072 mm
Flügel
1298 mm
S90.129.120.WDEU
pulverbeschichtet glatt
1196 mm
Warngelb
Sicherheitsschrank
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate