missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ S-PEGASUS-90 Sicherheitslagerschrank Typ 90, AGT integriert
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3012300230168
Additional Details : Gewicht : 351.70920kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
- Mühelose Verwendung: Einhandbedienung der Flügeltürschränke (AGT)
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Spezifikation
1072 mm | |
3 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
524 mm | |
Stahl | |
616 x 1196 x 1298 mm | |
524 x 1050 x 1072 mm | |
616 mm | |
Flügel, Automatischer Verschluss | |
2 |
Einhandbedienung für Flügeltürschränke (AGT) | |
Sicherheitsschrank | |
1050 mm | |
pulverbeschichtet glatt | |
1196 mm | |
368,00 kg | |
Warngelb | |
1298 mm | |
S90.129.120.WDAC | |
Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |