missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
- Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Mühelose Verwendung: Einhandbedienung der Flügeltürschränke (AGT)
- Anwenderfreundlich und sicher: Türöffnungsarretiersystem (Standard) für bequemes und sicheres Entnehmen und Einlagern von Behältern
- Immer geschlossen: Das serielle automatische Schließsystem (TSA) löst die arretierte Tür nach ca. 60 Sekunden vor dem Schließen mit einem akustischen und visuellen Signal.
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Zylinderschloss und Verriegelungsanzeige (rot/grün) (Integration in ein vorhandenes Schließsystem möglich)
- Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Bodenabdeckung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständig bis 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
| Konfiguration | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (151 mm hoch), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
| Außentiefe (metrisch) | 615 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 522 mm |
| Beschreibung | Warngelbe Türen |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 522 x 450 x 1647 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 615 x 599 x 1953 mm |
| Ausführung der Tür | Türanschlag, Mit Scharnier links, Automatischer Verschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen |
| Außenhöhe (metrisch) | 1953 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?