missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
asecos™ Q- CLASSIC-30 Sicherheitslagerschrank Typ 30 mit 2 Türen
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3100306130015
Additional Details : Gewicht : 288.83881kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
- Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Einfache, komfortable Bedienung: Die Türen stoppen in jeder Position; im Brandfall selbstschließend
- Kein unbefugter Zugang: abschließbare Türen mit Profilzylinderschloss (Integration in ein bestehendes Schließsystem möglich)
- Einfacher Transport: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelverkleidung oder Justierhilfen mit Sockelverkleidung
- Belüftung: integrierte Luftkanäle, bereit für den Anschluss (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
Serviceleistungen
10 Jahre
Spezifikation
1626 mm | |
4 Schubfächer, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen | |
519 mm | |
Stahl | |
620 x 1164 x 1947 mm | |
519 x 1050 x 1626 mm | |
620 mm | |
Flügel | |
90 mm | |
Feuerbeständig bis 30 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, konform mit DIN EN 16121/16122, GS-zertifiziert, CE-konform |
Gehäuse: Anthrazitgrau, Tür: Hellgrau RAL 7035; Stahlblech RAL 7035 | |
Sicherheitsschrank | |
1050 mm | |
pulverbeschichtet struktur | |
1164 mm | |
310,00 kg | |
Anthrazitgrau, Hellgrau | |
1947 mm | |
Q30.195.116 | |
2 |