Learn More
asecos™ Q- CLASSIC-30 Sicherheitslagerschrank Typ 30 mit 2 Türen
Sichere und zugelassene Aufbewahrung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen
Marke: asecos™ 3100306030003
Additional Details : Gewicht : 280.00000kg
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Beschreibung
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
- Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus melaminharzbeschichteten, feuerfesten Spezialplatten, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, hochwertige und kratzfeste Türfront mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- Leichte Handhabung mit Komfort: Türen bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Keine unbefugte Benutzung: Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließanlagenfähig)
- Einfacher Transport: integrierter Transportsockel, Sockelblende oder Justierhilfen mit Sockelblende optional erhältlich
- Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft
Zertifikate
- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- EN 16121/16122 konform
- GS zertifiziert
- CE konform
Serviceleistungen
10 Jahre
Spezifikation
1626 mm | |
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz (375 mm), 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
Lagerung | |
519 mm | |
Stahl | |
620 x 1164 x 1947 mm | |
519 x 1050 x 1626 mm | |
Standard | |
1947 mm | |
Q30.195.116 | |
2 |
Gehäuse: Anthrazitgrau, Tür: Warngelb RAL1004; Stahlblech RAL7035 | |
Sicherheitsschrank | |
1050 mm | |
Pulverbeschichtet | |
1164 mm | |
271,5 kg | |
Grau, Gelb | |
620 mm | |
Flügel | |
3 | |
EN 14470-1, DIN EN 14727, GS-zertifiziert, CE-konform |