missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-Stopper-Schläuche

Spezielle 3-Stopper-Schläuche für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate. Die Ismatec™ Tygon™ HC F-4040-A 3-Stopper-Schläuche erfordern Verlängerungsschläuche sowohl auf der Ansaug- als auch auf der Auslassseite.

Marke:  Ismatec™ SC0294

Additional Details : Gewicht : 0.50000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10206712

  • 66.25 CHF / 12 Stück


Verfügbar ab
10-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Speziell formuliert für den Transport von Kohlenwasserstoffen, Erdölprodukten und Destillaten.
  • Ideal für Benzin, Kerosin, Heizöle, Schneidflüssigkeiten und Kühlmittel auf Glykolbasis
  • Hohe Dielektrizitätskonstante.
  • Geringe Gasdurchlässigkeit.
  • Nicht empfohlen für starke Säuren und Laugen, Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel.
  • Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
  • Anwendungen
    • Säuren: Eingeschränkt
    • Alkalische Lösungen: Nicht empfohlen
    • Lösungsmittel: Nicht empfohlen
    • Druck: Gut
    • Vakuum: Gut
    • Viskose Medien: Sehr gut
    • Sterile Medien: Eingeschränkt
  • Sterilisation: Nicht empfohlen.
Spezifikation

Spezifikation

Durchscheinend gelb
Tygon HC
Schläuche mit 3 Flüssigkeitsstopps
74 °C
12 Stück/Packung
Gut
Nicht empfohlen für starke Säuren und Laugen, Lebensmittel, Getränke und Arzneimittel. Potentielles Herauslösen von Plastifizierern.
Farbcode: Grau-Grau
40 cm
Für Kohlenwasserstoffe, Erdölprodukte und Destillate. MS/CA-Kassetten.
−37 °C
1.30 mm Innendurchmesser, 2.98 mm Außendurchmesser
CO2 100, O2 22, N2 12
Videos
Dokumentation