missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Tygon Schläuche für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Artikelnummer. 12356929
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
6.4 mm
9.5 mm
Außendurchmesser (metrisch):
9.6 mm
12.7 mm
Packungsgröße:
1 Stück
15 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12356929

Marke: Saint-Gobain R6F1223

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Tygon Lebensmittel- und Getränkeschläuche sind ideal für die Verwendung in Reinigungs-, Dampfreinigungs- und Sterilisationssystemen. Mit praktisch allen handelsüblichen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln kompatibel und bis zu fünf Mal autoklavierbar, ohne die gesamte Lebensdauer zu beeinträchtigen.

Breite chemische Beständigkeit gegen Säuren und Basen, thermoplastisches Elastomer, gute Gas- und Wasserdampfundurchlässigkeit, beige, Temperaturbereich von -40 °C bis 135 °C, 6.4 mm x 1.6 mm Norprene
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 9.5 mm
Material Tygon
Außendurchmesser (metrisch) 12.7 mm
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -60 °C
Flexibility Flexibel
Maximaler Druck 0,48 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 135 °C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt