missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ 15M TYGONSCHLAUCH SOLVA 2,4X4,8MM .

Verhindert das Aufquellen und Verhärten, das durch Flüssigkeiten auf Hydrokohlenstoffbasis verursacht wird. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ F-4040-A Schläuche für Kraftstoff und Schmiermittel eignen sich für die routinemäßige Verwendung mit Benzin, Kerosin, Heizöl, Schneidölen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.

Marke:  Masterflex™ 070533-09L

Additional Details : Gewicht : 0.80000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12323870

  • 620.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 27-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Produktmerkmale und Vorteile

  • Widersteht Versprödung
  • Kompatibel mit den meisten Kohlenwasserstoffen
  • Quillt nicht auf.
  • Äußerst flexibel, einfach zu installieren
  • Speziell für Brenn- und Schmierstoffe entwickelt
  • Ozon- und UV-beständig

Typische Anwendungen

  • Kleinmotoren-Kraftstoffleitungen
  • Automobil allgemein
  • Freizeitfahrzeuge
  • Rasen- und Gartenbaugeräte
  • Kühlmitteltransfer
  • Heizstoffe
  • Schneidöle
  • Poliergeräte
  • Schmierstoffleitungen
Spezifikation

Spezifikation

Industrial Tubing
0.04 in.
Tygon F4040
2.72 mm
3 m
0.85 mm
-40°F
Je 1
158°F
Orange/Rot
1.02 mm
0.11 in.
9.8 ft.
0.03 in.
Transfer von Öl, Ölprodukten, Diesel, Kerosin, Heizöl, Schneidöl, Kühlmittel auf Glykolbasis.
-40 °C
Gelb
70 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote