missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Tygon™ E-LFL Microbore Schlauch-Sets mit 2 Stoppern

Artikelnummer. 15550652
Click to view available options
Schlauchgröße:
10
12
26
34
48
Packungsgröße:
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15550652

Marke: Ismatec™ 0644726

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Längste Lebensdauer aller Tygon™ Schlauchmaterialien

  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Zur Verwendung mit Masterflex™ L/S™ Mehrkanalpumpenköpfen

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität USP; EU-Verordnung zu Lebensmittelkontaktmaterialien 10/2011; Europäisches Arzneibuch; DEHP-frei; Phthalat-frei; RoHS; Prop 65 NA (ohne Prop65-Chemikalien)
Innendurchmesser (metrisch) 0,89 mm
Material Tygon E-LFL
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 1,25 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 0,38 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Verpackungsmenge 12/Packung
Schlauchgröße 26
Flussrate 30 ml/min
Maximaler Druck 25,3 psi, 1,75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 40 °C
Produkttyp Pumpenschläuche der Serie L/S mit Stoppern
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt