missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ismatec™ Tygon™ E-Lab C/L™ Pumpenschläuche

Artikelnummer. 15811427
Click to view available options
Schlauchgröße:
10
14
16
22
24
26
28
38
49
Packungsgröße:
1 Stück
100 Fuß
30 Meter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15811427

Marke: Ismatec™ 0646014

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideal für allgemeine Transferanwendungen

  • Die Schläuche werden einer robusten Prüfung unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert auf enge Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager — die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag ausgeliefert werden
  • Für generelle Laboreinsätze
  • Ungiftig, altert und oxidiert nicht; einfache Flussüberwachung, transparent
  • Die Gesamtlänge der Verlängerungsschläuche der Serie E-Lab06460 beträgt 100 ft. (30 m). Die Vorgängerversion der Ismatec Verlängerungsschläuche hatte eine Länge von 10 m.

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Prop 65 NA (no Prop 65 chemicals)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 0.38 mm
Material Tygon E-Lab (E-3603)
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 100 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 30.4 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C
Schlauchgröße 14
Maximaler Druck 25.3 psi, 1.75 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 40°C
Produkttyp Microbore Tubing
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt