Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ 3350 Schläuche
Bleibt flexibel bei bis zu -50° C und behält seine chemische, mechanische und elektrische Leistungsfähigkeit bei bis zu 200° C bei. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ Silikonschläuche sind biologisch inert und hemmen Zellkulturen nicht.
Marke: Saint Gobain Life Sciences 760430
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Peroxidgehärtetes Silikon
- Biologisch neutral
- FDA/BfR, CE-Kennzeichnung
- US-amerikanisches und europäisches Arzneibuch
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C/+200 °C
- Härte: 60 Shore
Spezifikation
Tubing | |
0.2 in. | |
Silikon (Peroxid-gehärtet) | |
9 mm | |
25 m | |
4 mm | |
60 (Shore A) |
EU-Arzneibuch, USP-Klasse VI, ISO 10993 | |
5 mm | |
0.35 in. | |
82 ft. | |
0.16 in. | |
−50 °C | |
200 °C |