Learn More
KGW-Isotherm Zweiteilige Kühlfalle, Typ SL 29 GL-Z
Einfaches Ausgießen des Kondensats und Reinigung der gesamten Kühlfalle. Der KGW-Isotherm zweiteilige Kaltabscheider, Typ SL29 GL-Z, ist eine Ersatz-Langversion, eine geteilte Kühlfalle, in der der Kondensationsbereich vom oberen Teil getrennt werden kann. Mit GL 18-Schraubverbindungen aus Glas mit Schraubverschluss und PTFE-Hülsen.
Marke: KGW-Isotherm 17417
Additional Details : Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
Die zweiteilige Kühlfalle ist in dieser Langversion als Sonderausführung erhältlich. Sie hat eine konische Schliffverbindung NS45 als Verbindungsstück. Der Kondensationsbereich kann vom oberen Teil der Kühlfalle getrennt werden.
- Die Kühlfalle wird in Verbindung mit einer Vakuumpumpe verwendet
- Die NS 45-Verbindung wird durch eine im Lieferumfang enthaltene Stahl-Federklemme gesichert
- Trennen Sie den oberen Teil ab, um das Kondensat leicht aus dem unteren Teil ausgießen zu können
- Der obere Teil muss nicht abgenommen werden, während der untere Teil zur einfachen Reinigung entfernt wird
- Kein Kühlfallenständer: Die Kühlfalle hat einen Rand, der über den Dewar-Kolbenrand hängt
- Glasgewinde GL18 mit Schraubverschluss und PTFE-Hülse, nach DIN 12 216
Technische Daten:
- Dewar-Kolben nach DIN 12492
- Chemisch beständiges Borosilikatglas nach ISO 3585 (DURAN)
- Schutzhülle aus Dewar-Kolben aus blau beschichtetem Metall oder Aluminium
- Für flüssige Kühlmittel, z. B. LN2 (-196 °C)
- Für feste Kühlmittel CO2 (-77 °C) mit Lösungsmittel (CO2 -Drahtkorb erforderlich)
- Druckfreie Kühlmittelkugel im Dewar-Kolben
Spezifikation
250 ml (Kondensat), 2000 ml (Kühlmittel) | |
Blau | |
Beschichtetes Metall | |
Bis 1 bar Überdruck | |
Dewar-Behälter und -Gehäuse | |
Vakuumflansche KF NW 25 | |
-196 °C (Fläschchen) | |
360 mm (260 mm unterer Teil) | |
1 | |
Bis 5 x 10-5 mbar |
DIN 12492 (Kolben), ISO 3585 (Glas), ISO 719/720/1776/695-A2 | |
50 mm | |
Duran-Borosilikatglas | |
Für Kondenswasser, Lösungsmittel oder Gase | |
100 mm (oberer Teil) | |
100 °C (Ring), 150 °C (Kolben) | |
GL18-Schraubverbindungen aus Glas mit Schraubverschluss und PTFE-Hülsen | |
50 mm (unterer Teil) | |
Sektionierte lange Kühlfalle mit GL18-Schraubverbindungen aus Glas |