missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Rundbodenkolben mit zwei Halsausschnitten
Ein ausgezeichnetes Gefäß mit zentralem und gewinkeltem Hals für Kochanwendungen im Labor.
Marke: Witeg™ 0 699 025
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Erhältlich in entweder 25 oder 50 ml-Kapazität
- Der Seitenhals ist in einem Winkel von 20 ° angewinkelt
- Aus Borosilikatglas 3.3
- Erhältlich in Verpackungseinheiten zu 10 Stück
Spezifikation
Rund | |
25 ml | |
Sieder | |
10 |
DIN 12394 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
Zweifach - eine Mitte, eine abgewinkelt | |
ST 14/23 |