missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Zwei Türen mit Fenster und Innenbeleuchtung

Bietet Sichtbarkeit und Beleuchtung für Klimakammern.

Marke:  BINDER™ 8012-0059

Additional Details : Gewicht : 1.50000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15641666

  • auf Anfrage / 1 Stück

Dieser Artikel kann nicht online bestellt werden, da Preisänderungen vorbehalten sind. Bitte kontaktieren Sie unser Produktsupport-Team unter 056 618 41 11 für weitere Informationen.


Beschreibung

Beschreibung

  • Mit verschiedenen Fenstergrößen erhältlich
  • Innenbeleuchtung mit 30 W auf der ganzen Linie

Spezifikation

Spezifikation

1 phase
M 240
Türen mit Fenster und Innenbeleuchtung
30 W
350 x 240 mm
50/60 Hz
230 V AC
Videos
Dokumentation