missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LABPLAS Twirl'Em Writing
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
89 × 140 mm
89 x 178 mm
114 x 191mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Dicke (metrisch):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
- Twirl'Em Writing
- Safety tabs
- Clear, with writing area for easy labeling
- Closure with 1 round wire and 1 flat wire
- Available in various sizes
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Farbe | Clear with White Block |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Sterile |
| Dicke (metrisch) | 76,2 μm |
| Latexfrei | Yes |
| Dicke (angloamerikanisch) | 3 mil. |
| Abmessungen (L x B) | 89 × 140 mm |
| Länge (angloamerikanisch) | 3.5 in. |
| Länge (metrisch) | 89 mm |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur