missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LABPLAS Twirl'Em Clear

Artikelnummer. 17970215
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
89 × 140 mm
89 x 178 mm
102 x 178 mm
114 x 191mm
114 x 229 mm
114 x 305 mm
114 x 381mm
140 x 229 mm
140 x 305 mm
140 x 381 mm
178 x 305 mm
178 x 381 mm
Dicke (metrisch):
63,5 μm
76,2 μm
101,6 μm
Packungsgröße:
1000 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17970215

Marke: LABPLAS EPL3050

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sterile sampling bag with closure.

  • Twirl'Em Clear
  • Safety tabs
  • Clear
  • Closure with 1 round wire and 1 flat wire
  • Available in various sizes

Spezifikation

Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Sterilität Sterile
Dicke (metrisch) 76,2 μm
Latexfrei Yes
Dicke (angloamerikanisch) 3 mil.
Abmessungen (L x B) 89 × 140 mm
Länge (angloamerikanisch) 3.5 in.
Länge (metrisch) 89 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.5 in.
Breite (metrisch) 140 mm
Produkttyp Sample Bag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt