missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SymLine FlexTube- und FlexTube Pro-Zubehör

Artikelnummer. 15840945 Alle ansehen SCAT Europe Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
FlexTube GL25 Schläuche
FlexTube Pro GL25 Schläuche
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15840945

Marke: SymLine 106579

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die beiden flexibelsten und anpassungsfähigsten Schlauchsysteme für die sichere Entsorgung von flüssigen HPLC-Abfällen - flexible, dehnbare, chemisch resistente PTFE-Schläuche mit großem Biegeradius.

  • Hergestellt aus PTFE für bestmögliche chemische Beständigkeit
  • Justierbar und montagefreundlich: Schlauch einfach nach Bedarf kürzen, dann die optimierte Verschraubung und Dichtung montieren
  • Elektrostatisch leitfähig < 106 (max) Ω
  • ∅ 16,9 mm oder ∅ 19,8 mm Außendurchmesser
  • Erhältlich in 4 verschiedenen Standardlängen von 600, 1200, 1500 und 2500 mm.
  • Verstellbar
  • leicht zu montieren: Rohr einfach nach Bedarf kürzen, dann die optimierte Verschraubung und Dichtung montieren
  • FlexTube mit Innenwandspirale oder oder FlexTubePro Innenwand glatt
  • Spezifikation

    Material PTFE
    Zur Verwendung mit FlexTube GL25 Schläuche
    Verpackungsmenge 2 Packungen
    Farbe Schwarz
    Produkttyp Schrauanschluss
    Berichtigung von Produktinhalten

    Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

    Name des Produkts

    Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

    Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt