missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Tube Mill Steuerung Analysenmühle mit schweizer Stopfen

Artikelnummer. 16238371 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
16238371 40 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16238371 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0020000283
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die Tube Mill Steuerung ist eine Batch-Mühle mit Einweg-Mahlkammer.

  • Verhindert Kreuzkontaminationen und Reinigungsaufwand
  • Mahlkammer und Deckel bestehen aus transparentem Material, sodass Mahltests jederzeit beobachtet werden können
  • Die Mühle kann für harte (Mohshärte bis 5), trockene und spröde Materialien verwendet werden
  • Besonders geeignet für das Mahlen von Samen wie Mais und Weizen
  • Die Mühle startet nur, wenn der Deckel geschlossen ist
  • Wenn die Mahlkammer nicht richtig eingesetzt oder nicht richtig geschlossen ist, zeigt die Antriebseinheit eine Fehlermeldung an und der Antrieb startet nicht
  • Während des Betriebs kann die Mahlkammer nicht geöffnet werden
  • Der Antrieb und die Mahlkammern sind mit einer Labyrinthdichtung gesichert
  • Kein Staub kann aus der Kammer austreten oder in den Antrieb eindringen
  • Übersichtliches, mehrsprachiges OLED-Display
  • Zeitschaltuhr, einstellbar von 5 Sekunden bis 3 Minuten
  • USB-Schnittstelle zur Steuerung und Dokumentation aller Parameter
  • Intervallbetrieb verfügbar
  • Stufenlose Drehzahlregelung von 5000 bis 25000 U/min
  • Verschiedene Betriebsmodi
  • Einstellbare Sicherheitsgeschwindigkeit
  • Einstellbarer Sicherheitszeit
  • Programmierbare und speicherbare Testbedingungen
  • Fehlercodeanzeige
  • Wiederholbare Testergebnisse
  • Einfache Bedienung mit Touch-Tastatur
  • Staubdichtes Gehäuse
  • Leiser Betrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 40 ml
Abmessungen (L x B x H) 300 x 180 x 170 mm
Elektrische Anforderungen 100/120 V, 220/240 V, 50/60 Hz, 100 W
Mahldauer Up to 3 minutes
Härte Max. 5 Mohs
Steckertyp CH Plug
Geschwindigkeit 5000 bis 25.000 U/min
Gewicht (metrisch) 2.7 kg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.