missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Die Mahlkammer und der Deckel bestehen aus transparentem Material, sodass Tests jederzeit beobachtet werden können
- Die Mühle kann für harte (Mohshärte bis 5), trockene und spröde Materialien verwendet werden
- Sie ist besonders für das Mahlen von Samen wie Mais und Weizen geeignet
- Die Mühle startet nur, wenn der Deckel geschlossen ist, damit eine sichere Verwendung gewährleistet ist
- Klares und mehrsprachiges OLED-Display (inkl. Fehlercodeanzeige)
- Zeitschaltuhr, einstellbar von 5 Sekunden bis 3 Minuten
- USB-Schnittstelle (Steuerung und Dokumentation aller Parameter)
- Intervallbetrieb optional
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung (5000 bis 25000, U/min)
- Verschiedene Betriebsmodi
- Einstellbare Sicherheitsdrehzahl und Sicherheitszeit
- Programmierbare und speicherbare Testbedingungen
- Wiederholbare Testergebnisse
- Tastenfeld
- Lieferumfang umfasst Mahlkammern: 1 x MT 40; 1 x MT 100 und 1 x MMT 40
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 180 x 212 mm |
| Elektrische Anforderungen | 100/120 V, 220/240 V, 50/60 Hz, 100 W |
| Mahldauer | 3 minutes |
| Härte | Max. 5 Mohs |
| Steckertyp | CH plug |
| Geschwindigkeit | 5000 bis 25.000 U/min |
| Gewicht (metrisch) | 2.8 kg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?