missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris-Borat-EDTA-Puffer, für Elektrophorese, (10-fache Konzentration), Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
10 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Beutel in Karton
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
Beschreibung
Tris-Borat-EDTA-Puffer, für d Elektrophorese, (10-fache Konzentration)
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 219°C |
| Farbe | Farblos |
| pH | 8.2 to 8.4 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Menge | 1 L |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur