missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris-(4-methoxyphenyl)-Phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
It is employed in Suzuki reaction. It is also used in the kinetic study of the effect of catalysts on the curing of biphenyl epoxy resin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Suzuki-Reaktion eingesetzt. Es wird auch in der kinetischen Studie der Wirkung von Katalysatoren auf die Aushärtung von Biphenyl-Epoxidharz verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird in der Suzuki-Reaktion eingesetzt. Es wird auch in der kinetischen Studie der Wirkung von Katalysatoren auf die Aushärtung von Biphenyl-Epoxidharz verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris(4-methoxyphenyl)phosphine |
| Schmelzpunkt | 130°C to 132°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2815911 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 352.37 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur