missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tris-(2-methoxyphenyl)-Phosphin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Tris(2-methoxyphenyl)phosphin ist ein Phosphinligand, das für die Katalyse verwendet wird. Es wird als Katalysator für die allylische Substitution einfacher Alkene, Suzuki-Kopplungsreaktionen, Hydrierung von Chinolinen und anderer Additionsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Tris(2-methoxyphenyl)phosphin ist ein Phosphinligand, das für die Katalyse verwendet wird. Es wird als Katalysator für die allylische Substitution einfacher Alkene, Suzuki-Kopplungsreaktionen, Hydrierung von Chinolinen und anderer Additionsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tris (2-methoxyphenyl)phosphine |
| Schmelzpunkt | 196°C to 204°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2776186 |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Formelmasse | 352.37 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Tris(2-methoxyphenyl)phosphine
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur