missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trieisendodecacarbonyl, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triiron dodecacarbonyl |
Schmelzpunkt | 140.0°C |
Farbe | Schwarz |
Dichte | 1.9900g/mL |
Elementanalytik | 98.5% min. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | Fe3(CO)12 |
Menge | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triiron dodecacarbonyl
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition Kategorie 2
- H371-Kann die Organe schädigen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'