Learn More
Trifluormethansulfonamid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Trifluoromethanesulfonamide is used as an intermediate in synthetic chemistry. It is used in the preparation of specific inhibitors of mammalian secreted phospholipases A2. It is also involved in the synthesis of ecicosanoids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trifluormethansulfonamid wird als Zwischenprodukt in der synthetischen Chemie verwendet. Verwendung zur Herstellung spezifischer Hemmer der von Säugetieren sekretierten Phospholipasen A2. Zudem an der Synthese von Eicosanoiden beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starker Säure und Basen.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Trifluoromethanesulfonamide |
| Schmelzpunkt | 116°C to 119°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1812099 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 149.09 |
| Reinheit (%) | 96% |
Safety and Handling
- Trifluoromethanesulfonamide
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Trifluoromethanesulf
RUO – Research Use Only
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.