Learn More
Triethylenglykoldimethylether, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Triethylene glycol dimethyl ether is used as a solvent for gases and coupling immiscible liquid. It is also used to prepare perfluoro-triethyleneglycoldimethylether.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Triethylenglycol-Dimethylether wird als Lösungsmittel für Gase und Verbindungen unmischbarer Flüssigkeiten verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Perfluoro-Triethyleneglycoldimethylether verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform und Methanol
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Triethylene glycol dimethyl ether |
| Schmelzpunkt | -45°C |
| Dichte | 0.986 |
| Siedepunkt | 215°C to 216°C |
| Flammpunkt | 113°C (235°F) |
| Strukturformel | CH3O(CH2CH2O)3CH3 |
| Brechungsindex | 1.423 |
| Menge | 2500 g |
| Beilstein | 1700630 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.