missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Triethanolamin, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethanolamine |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.1245g/mL |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Verpackung | Metalltrommel |
Summenformel | C6H15NO3 |
Strukturformel | (HOCH2CH2)3N |
Brechungsindex | 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589nm) |
Menge | 1 L |
Mehr anzeigen |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'