missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tri(Ethylenglykol) di-p-Toluolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate is used in the synthesis of 1-[4-(1,4,7,10-tetraoxa-13-aza-cyclopentadec-13-yl)-phenyl] ethanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri(Ethylenglycol)di-p-toluolsulfonat wird bei der Synthese von 1-[4-(1,4,7,10-Tetraoxa-13-aza-cyclopentadec-13-yl)-phenyl]-Ethanon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen.
Tri(Ethylenglycol)di-p-toluolsulfonat wird bei der Synthese von 1-[4-(1,4,7,10-Tetraoxa-13-aza-cyclopentadec-13-yl)-phenyl]-Ethanon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tri(ethylene glycol) di-p-toluenesulfonate |
Schmelzpunkt | 80°C to 82°C |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in ethanol. |
Formelmasse | 458.55 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'