missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Transparente Polyethylenschläuche

Artikelnummer. 10603491
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
2,8 mm
Packungsgröße:
100 Meter
50 Meter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10603491 2 mm 2,8 mm 100 Meter
10648325 8 mm - 50 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10603491 Lieferant Deutsch Neumann™ Lieferanten-Nr. 3550228
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beständig gegen Säuren, Basen, Alkohole und Salzlösungen durch eine Temperatur von80 °C.

  • Frei von Gerüchen und Aromen
  • Chemikalienbeständig und flexibel
  • Erhältlich in Längen von 5 m

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material Polyethylen
Außendurchmesser (metrisch) 2,8 mm
Gesamtlänge (metrisch) 100 m
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 80 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Farbe Durchsichtig
Max. Operating Temperature (Metric) 80 °C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.