missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Smiths Medical Schlauch mit kleinem Durchmesser, LDPE durchscheinend
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
1.02 mm
Packungsgröße:
30 Meter
Beschreibung
- Leicht und flexibel
- Durchscheinend
- Chirurgische, ungiftige Qualität, minimiert Trauma bei Verwendung in vivo
- Geeignet für die Ummantelung von Glasfaser in der Telekommunikation
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.02 mm |
| Material | LDPE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.98 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 30 m |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für allgemeine Laboranwendungen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Verpackungsmenge | Je 1 x |
| Farbe | Durchscheinend |
| Maximaler Druck | 138 psi |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 80 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur