missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol, 98 %, stab. mit 0.1 % alpha-Tocopherol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol wird zur Herstellung von trans-2,3-Methan-4(Z)-hexenol durch Reaktion mit Diiodmethan verwendet. Dient auch als Aroma- und Duftstoff mit Ananasgeruch.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
Trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol wird zur Herstellung von trans-2,3-Methan-4(Z)-hexenol durch Reaktion mit Diiodmethan verwendet. Dient auch als Aroma- und Duftstoff mit Ananasgeruch.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | trans,trans-2,4-Hexadien-1-ol |
Namenshinweis | stabilized with 0.1% alpha-tocopherol |
Schmelzpunkt | 30°C to 31°C |
Siedepunkt | 79°C to 80°C (12 mmHg) |
Flammpunkt | 72°C (161°F) |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1719718 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly miscible with water. |
Formelmasse | 98.15 |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'