Learn More
Trans-Crotonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
trans-Crotonic acid is used in the copolymerization of crotonic acid hydrogel systems by using gamma-rays. The crosslinked copolymeric crotonic acid hydrogels release fertilizers and drugs that help to prevent environmental pollution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Trans-Crotonsäure wird bei der Copolymerisierung von Crotonsäure-Hydrogel-Systemen mittels Gammastrahlen verwendet. Die vernetzten copolymerischen Crotonsäure-Hydrogele geben Düngemittel und Medikamente frei, die zur Vermeidung von Umweltbelastungen beitragen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-Crotonic acid |
| Schmelzpunkt | 70°C to 74°C |
| Dichte | 1.027 |
| Siedepunkt | 128°C (100 mmHg) |
| Flammpunkt | 87°C (188°F) |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN2823 |
| Beilstein | 1719943 |
| Merck Index | 14,2597 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.