Learn More
trans-Aconitsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Spielt eine wichtige Rolle als antimikrobielles Mittel, das die Transformation von Leishmania donovani-Amastigoten zu Prostigoten blockiert. Trans-Aconitsäure wird auch bei der Synthese von Akonitat-Estern verwendet. Kann für die Quervernetzung von Polyvinylalkoholfolien zur Herstellung von Nanofiltrationsmembranen aus Verbundwerkstoffen verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C, 400 g/l. Schwer löslich in Äther.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | trans-Aconitic acid |
| Schmelzpunkt | ∼190°C (decomposition) |
| Geruch | Odorless |
| Menge | 500 g |
| Merck Index | 14,117 |
| Formelmasse | 174.11 |
| Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.