missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ebro Electronic™ EBI 300 PDF Logger-Serie
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-35°C bis +75°C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Datenlogger zur Temperaturüberwachung bei Transport und Lagerung.
Bestellinformation
Temperaturbereich, metrisch
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sonde |
| Displaytyp | Kein Display |
| Kalibrierung | Factory-calibrated |
| Alarmtypen | None |
| Modell | TPC 300 |
| Genauigkeit | ±0,5°C (-20°C…+40°C) ±0,8°C for the remaining measurement range |
| Temperaturbereich (metrisch) | -35°C bis +75°C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur