missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ ToughWash Washdown-Resistant Labels

Artikelnummer. 31910381
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
White
Packungsgröße:
200 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
31910381 White 200 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31910381 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 177702
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The B-855 material is engineered to withstand rigorous washdowns and is ideal for safety and facility identification labelling and signage in the most aggressive environments.

  • Print-on-demand labels designed for the food and beverage industry
  • Withstands high pressure, heat, harsh chemicals and numerous washdown cycles
  • Legible and long-lasting for even the toughest washdown cycles
  • Service temperature range of -40°C to 110°C
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction and better performance and reliability
  • A ribbon is required to print this material - use part number M7-R6000

Spezifikation

Klebstofftyp Permanent Acrylic
Beschichtung None
Farbe White
Ausführung Matte
Format Die-cut
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Single-sided
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Food and Beverage Process Labeling, Machinery, Maintenance
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP71, M710
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40°C
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -40°C to +110°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.007 in.
Dicke (metrisch) 0.178 mm
Länge (angloamerikanisch) 16 ft.
Breite (angloamerikanisch) 1.3 in.
Breite (metrisch) 33.02 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.9 in.
Höhe (metrisch) 22.86 mm
Alternate Part Number M7-222-855
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.