missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ ToughStripe™ Extrem haftstarkes Polyester-Etikettenband für M7-Drucker
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
- Ideal zur Produktkennzeichnung und allgemeinen Identifizierung; anwendbar auf pulverbeschichteten, glatten, strukturierten oder unebenen Oberflächen.
- Das Material ist für eine hohe Haftung auf strukturierten Metallen und Kunststoffen mit geringer Oberflächenenergie ausgelegt
- UL-zugelassen; CSA-zugelassen
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +120 °C (-40 °F °bis +248 °F)
- Einfacher 3-Schritte-Prozess: Etikett drucken, auf dem Boden positionieren und mit Überlaminat versehen.
- Hergestellt aus B-483 Polyestermaterial
Spezifikation
Spezifikation
| Alternate Part Number | M7-1000-483-YL-KT |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA genehmigt, UL anerkannt |
| Abmessungen (L x B) | 50 ft. x 1 in. |
| Ausführung | Glanz |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bodenkennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung, Sicherheitsidentifikation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | M710, BMP71 |
| Länge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Länge (metrisch) | 15.24 m |
| Verpackungsmenge | 2 Rollen |
| Form | Rechteck |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?