missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen
Durchführung mit Silikonstopfen - 50 mm, oben
Marke: BINDER™ 8012-0386
372.74 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz an der Oberseite
- Inklusive Silikonstopfen
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von BINDER™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 10 mm, oben | |
BINDER Chambers Series BD | |
Top Position | |
10 mm |
Binder Zugangsöffnung | |
Silicone Plug | |
0.4 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BINDER™ Durchführung mit Silikonstopfen > Durchmesser (metrisch): 10 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur