missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Durchführung oben (50 mm)
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Material:
Stahl
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz an der Oberseite
- Inklusive Silikonstopfen
- Für die Verwendung mit einer Vielzahl von BINDER™ Inkubatoren und Kammern
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 50 mm, oben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BINDER Kammern Serie FED |
| Material | Stahl |
| Typ | Kabeldurchführung |
| Enthält | Silikonstopfen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 50 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur