missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Durchführung oben (50 mm)

Artikelnummer. 16464099 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16464099

Marke: BINDER™ 80121159

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kann verwendet werden mit: BF 56, BF 115, BF 260, BF 400, BF 720

  • Für den Einsatz an der Oberseite
  • Inklusive Silikonstopfen
  • Für die Verwendung mit einer Vielzahl von BINDER™ Inkubatoren und Kammern

Spezifikation

Beschreibung Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 50 mm, oben
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern BF 56, BF 115, BF 260, BF 400, BF 720
Material Steel
Typ Kabeldurchführung
Enthält Silikonstopfen
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt