missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Titramax 101

Artikelnummer. 17363470 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17363470 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17363470 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5441130002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1140.93 CHF
    1035.41 CHF / 1 Stück
    Sparen 105.52 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Gentle model with a 1.5 mm shaking orbit.

  • This shaker is particularly suitable for processes in which cell cultures must be kept in gentle motion.
  • The nutrients are excellently distributed. This is guaranteed by the 1.5 mm shaker orbit and a speed range of 150 to 1350 rpm.
  • The integrated timer can be set for up to 120 minutes; an acoustic signal sounds when the interval has expired.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.