missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Titan, Ti 5-5-5-3, ARMI ∣MBH

Artikelnummer. 30313630
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30313630 1 Ea.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30313630 Lieferant ARMI/MBH Lieferanten-Nr. IARMTI555321G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ARMI ∣MBH produziert hochwertige, zertifizierte Referenzmaterialien für Metalllegierungen und legt Standards für Spark-OES fest. ICP und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Das Angebot umfasst Stahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium und mehr.

Titan, Ti 5-5-5-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Aluminium, Boron, Carbon, Chromium, Cobalt, Copper, Hydrogen, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Niobium, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, Silicon, Sulfur, Tantalum, Tin, Titanium, Tungsten, Vanadium, Yttrium, Zirconium
Menge 1 Ea.
Außendurchmesser (metrisch) 40 mm
Form Disc
Dicke (metrisch) 19 mm
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Niobium: 61 ppm, Tin: 58 ppm, Tantalum: 28 ppm, Cobalt: 26 ppm, Boron: 10 ppm, Yttrium: 8 ppm, Manganese: 0.0008%, Sulfur: 0.0008%, Zirconium: 0.0018%, Copper: 0.0019%, Hydrogen: 0.002%, Phosphorus: 0.002%, Tungsten: 0.002%, Nickel: 0.0022%, Nitrogen: 0.0036%, Carbon: 0.01%, Silicon: 0.028%, Oxygen: 0.14%, Iron: 0.353%, Chromium: 2.98%, Molybdenum: 4.99%, Vanadium: 5.04%, Aluminium: 5.6%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.