missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Titan-Lösung für ICP 10 g/l HNO3/HF-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte

Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Verpackung | Flasche |
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Ti |
Konzentration | 10±0.02 g/l |
Typ | Standards für die Massenspektrometrie |
Element | Ti |
Solvent or Matrix | Hydrogen Chloride/Hydrogen Fluoride |
Menge | 100 ml |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. Titanium (Ti) 10000mg/l in HCl 5%,HF 0.5%
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Titan-Lösung für ICP 10 g/l HNO3/HF-Matrix, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur