missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinn für AAS 1 g/l HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte

Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Lösung enthält | HCl |
| Konzentration | 1 g/l |
| Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for AAS. Tin (Sn) 1000mg/l in HCl 20%
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur