missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Edmund Bühler GmbH™ TiMix 5 Mikrotiterplattenschüttler

Artikelnummer. 10479222
Change view
Click to view available options
Drehzahlbereich:
100 bis 1.400 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Drehzahlbereich unitSize
10479222 100 bis 1.400 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10479222 Lieferant Edmund Bühler GmbH™ Lieferanten-Nr. 6166 000

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Garantiert eine optimale Mischung kleiner Probenvolumina. Der Edmund Bühler GmbH™ TiMix 5 Mikrotiterplattenschüttler bietet eine große Auswahl an verschiedenen Gestellsystemen, die die Befestigung von 8 bis 48 Mikrotiterplatten ermöglichen.

  • Exakte Orbitalbewegung
  • Arbeitsbereich der Schüttelplattform (L x B:) 400 x 300 mm für 8 Mikrotiterplatten
  • Max. Belastung: 5 kg
  • Schüttelfrequenz: 100 bis 1400 U/min, stufenlos einstellbar
  • Hub: 3 mm
  • Zeitschaltuhr 0 bis 120 min / Dauerbetrieb

Spezifikation

Orbit 3 mm
Tragkraft (metrisch) 5 kg
Drehzahlbereich 100 bis 1.400 U/min
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 50 °C
Länge (metrisch) Plattform 490 mm
Breite (metrisch) Plattform 510 mm
Modell Mikrotiterplattenschüttler
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.