missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thymolblau-Lösung, 0,3 %, Chem Lab™
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Blau |
| Siedepunkt | 98 °C |
| Schmelzpunkt | -98 °C |
| Material | 3 g 27H29O5SNa / l CH3OH |
| Dichte | 0.79 g/ml |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
| Geruch | Geruchsneutral |
| pH | ±7 |
| Menge | 100 ml |
| Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Thymolblau Indikator in Methanol
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H370-Schädigt die Organe.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
- P308+P311-BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt/ anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol, thymol blue
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur